Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Go-Anywhere BBQ-Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6087496
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     1131004
EAN/GTIN:
     0077924029271
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Weber Go-Anywhere - BBQ-Grill - Kohle - 1092 qcm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
BBQ-Grill - Kohle
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
5 Jahre Garantie auf Griff, 10 Jahre Garantie auf Kessel und Deckel
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fettfangschale
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
41 cm
Gewicht
6 kg
Grills
Grillfläche
1092 qcm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.