Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1400 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6104518
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90071
EAN/GTIN:
     4019377900710
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Das COMfortel 1400 IP zwingt Sie nicht zu einer Systementscheidung, denn es ist ein echtes hybrides VoIP-Telefon. Es ist sowohl als Systemtelefon an einer IP-TK-Anlage von Auerswald als auch als Standard-SIP-Telefon an einer Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung verschiedener Hersteller und Provider einsetzbar. Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, das COMfortel 1400 IP passt einfach immer dazu. Das COMfortel 1400 IP lässt sich über Tasten und Steuerkreuz, aber auch wie ein Smartphone über die Touchfunktion des 3,5 Zoll großen Displays bedienen. Das COMfortel 1400 IP verfügt über zehn programmierbare Tasten mit eingebauten Status-LEDs, auf die Anlagen-, Zielwahl- und SIP-Funktionen gelegt werden können. Nach optionaler Funktionsfreischaltung über das Auerswald Upgrade-Center lassen sich E-Mails sowie Kalender- und Kontaktdaten einfach via Push-Dienst von Ihrem Google -Account, aus der TelekomCloud, der Apple iCloud oder von einem Microsoft Exchange-Konto synchronisieren. Auch der integrierte Anrufbeantworter und die Unterstützung für IP-Kameras sind einfach zum kleinen Tarif freizuschalten. Für den Anschluss von Standard-Headsets bietet das COMfortel 1400 IP eine separate Schnittstelle. Eine oben in der Displayhaube integrierte LED signalisiert Anrufe und Nachrichten in der Voicemailbox. Sogar die Möglichkeit zur Wandmontage hat dieses vielseitig begabte Telefon: Einfach die Gehäusefüße, mit denen bei Aufstellung als Tischgerät die Neigung verstellt wird, entfernen, und schon kann das COMfortel 1400 IP senkrecht montiert werden.
Auerswald COMfortel 1400 IP - VoIP-Telefon - SIP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Plattformen
Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Merkmale
LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Google Android
Zusätzliche Funktionen
E-Mail-Client
Zusätzliche Merkmale
Integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige für neuen Anruf
Anz. programmierbare Tasten
10
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
10000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.3 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG)
Sicherheit
TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
HD Voice
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90069
ab € 146,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.