Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1400 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel 1400 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Auerswald COMfortel 1400 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22129869
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90069
EAN/GTIN:
     4019377900697
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Entdecken Sie eine neue Dimension des Bedienkomforts: Das COMfortel 1400 vertraut auf ein 3,5 Zoll großes Farb-Touch-Display, das Ihnen besonders schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglicht. Es erkennt übrigens selbstständig, ob die Telefonanlage einen S0- oder UP0-Port bereitstellt. So können Sie unverzüglich die vielen Talente nutzen: z. B. das integrierte Telefonbuch für 1.600 Einträge und die zehn programmierbaren Tasten (auf zwei Ebenen) für Belegt-, Zielwahl- und Anlagenfunktionen.
Die hervorragenden akustischen Eigenschaften machen sich beim Telefonieren ebenso bemerkbar wie beim Abhören des optionalen Anrufbeantworters, der für beste Audioqualität mit unkomprimierten Aufzeichnungen operiert.
In der täglichen Praxis bewährt sich das 1400er-Modell auch durch Funktionen wie Gesprächsmitschnitt oder Sprachnotizen. Und für den individuellen Touch Ihres Geräts lassen sich zusätzliche Klingeltöne und persönliche Hintergrundbilder hochladen.
Die Neigung des Gehäuses lässt sich durch Umstecken der Standfüße schnell in die gewünschte Position bringen – optimaler Ablesewinkel garantiert. Als Wandgerät kann es sogar elegant direkt über die Anschlussdose montiert werden. Eine rundherum sichtbare LED signalisiert ankommende Anrufe und Nachrichten in der Voicemailbox.
Systemfunktionen
- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S0 oder UP0
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (10), 2 Ebenen
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Tisch- und Wandmontage
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage
Anrufbeantworterfunktion
- Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
- Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
- Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
- Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungskapazität)
- Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
- Max. 25 Ansagen und 250 Nachrichten
- Rufannahme und Ansage abhängig von Ruftyp und -nummer
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
1600 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
980 g
Anzeige
LED auf Basisstation
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Mikrofon-Empfindlichkeit
45 dB
Ruhemodus
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Speicherkartenslot(s)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.1 W
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90071
ab € 144,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.