Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson Cool AM07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Dyson AM07 Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-6157702
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     300914-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator dyson
Dyson Cool AM07 - Blattfreier Lüfter - zum Aufstellen - Weiß/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß/Silber
Produkttyp
Blattfreier Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Schlafmodus, Dyson Air Multiplier-Technologie
Luftstromsteuerung
70°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
100.7 cm
Gewicht
2.85 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
56 W
Kabellänge
2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
29.8 cm
Tiefe (Versand)
17.8 cm
Höhe (Versand)
98.3 cm
Gewicht (Versand)
5.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.