Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Restehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6218298
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95035
EAN/GTIN:
     4004293950352
Suchbegriffe:
Hobel-Restehalter
Reiben-Restehalter
Restehalter aus unzerbrechlichem Kunststoff. Das Reibgut wird durch die Noppen auf der Unterseite gehalten und kann bis zum letzten Rest verarbeitet werden.
RÖSLE - Restehalter - für Schneidemaschine, für Reibe - für P/N: 12742, 95044, 95090
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Restehalter
Für
Schneidemaschine, Reibe
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
8 cm
Gewicht
60 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 12742, 95044, 95090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.