Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6292294
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86440
EAN/GTIN:
     4011689864407
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
UNOLD - Heizelement - zum Aufstellen - 2000 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Kunststoff
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter, Abschaltautomatik
Besondere Merkmale
Tragegriff, Nur-Ventilator-Modus, einstellbares Thermostat, Keramik-Heizelement, PTC-Technologie, Gebläsefunktion
Luftstromsteuerung
75°-Schwenk
Heizkapazität
2000 W
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.2 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
34.7 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
50 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.