| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6295993 Herst.-Nr.: 63314 EAN/GTIN: 4040849633140 |
| |
|
| | |
| Camcorder- Digitalkamera Akku mit leistungsstarken Zellen für hohe Stand-by- und Aufnahmezeiten. Die integrierte Schutzelektronik sichert den Akku vollständig. goobay - Batterie - Li-Ion - 1100 mAh - Schwarz - für Ricoh Caplio 300G, G3, G4, G4wide, RR10, RR30 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.5 cm | | Tiefe | 5.4 cm | | Höhe | 0.72 cm | | Gewicht | 26 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Kamera | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 1100 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 3.7 V | | Merkmale | Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz | | Herstellerbatteriename | Olympus Li-20B, Kodak KLIC 5000, Fujifilm NP-60, Casio NP-30, Ricoh DB-40, Pentax D-Li2, Toshiba PDR-BT3, HP L1812A, HP L1812B | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Ricoh Caplio 300G, G3, G4, G4wide, RR10, RR30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Fuji, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |