Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy HDMI ARC DAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6305004
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38092
EAN/GTIN:
     4002888380928
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Extrahiert HDMI-Audio aus der ARC-Verbindung eines TV-Geräts und konvertiert es in analoge RCA-Ausgänge Unterstützt analogen 2-Kanal-Stereoausgang Unterstützt Audio-Sampleraten bis 24Bit/192kHz Minimalistisches, kompaktes Design und einfache Funktionsweise 2 Jahre Garantie Der Lindy HDMI ARC Digital Analog Konverter ist die perfekte Lösung zur Konvertierung von HDMI-Audiosignalen aus einer ARC (Audio Return Channel)-Verbindung des TV-Geräts in einen analogen Stereoausgang. Er sorgt bei Musik, Filmen und Spielen für ein Hörerlebnis höchster Qualität. Mit einem HDMI-Eingang und 2 RCA-Ausgängen ist dieser Audiokonverter die ideale Lösung zum Anschluss von TV-Geräten mit ARC-Unterstützung, die keine analogen Audioanschlüsse haben, zum Anschluss älterer Audioverstärker, -empfänger oder 2-Kanal-Lautsprechersystemen. Der Konverter ermöglicht ein ausgezeichnetes 2-Kanal-Klangerlebnis ohne Qualitätsverlust bei der Tonübertragung. Er unterstützt HiRes-Samplingfrequenzen bis 24 Bit / 192kHz, so dass Musik genauso gehört werden kann, wie von Künstlern und Tontechnikern vorgesehen, mit vielen Details und großer Klarheit. Filme werden durch dynamisches Mehrkanal-Audio zu einem echten Heimkinoerlebnis. Mit seinem minimalistischen, stylischen Design kann der Konverter diskret in AV-Installationen integriert werden - sowohl von professionellen als auch von Privatanwendern. Die Installation ist schnell und einfach durchzuführen.
Lindy HDMI ARC DAC - HDMI-Audiosignal-Extractor
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
2.25 cm
Produkttyp
HDMI-Audiosignal-Extractor
Paketinhalt
AC Power Adapter, HDMI-Audiosignal-Extractor
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verbindungen
Verbindungen
HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Audio-Ausgabe - RCA Phono x 2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.