Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6322973
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     637.05
EAN/GTIN:
     4211125637057
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Fuß-Sprudelbad
Beurer FB 35 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Kategorie
SPA
Besondere Funktionen
2 abnehmbare Massagerollen, Infrarot-Lichtpunkte, 16 integrierte Magnete
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Integrierte Schnuraufnahme, rutschfeste Gummifüße, Traggriff
Kennzeichnung
WEEE
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
17 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
140 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Heizung, Massageblasenaktion, Vibrationsmassage
Zusätze Anz.
3
Programme Anz.
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.