Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CombiCool RF 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6323997
Hersteller:
     Waeco
Herst.-Nr.:
     9105203240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Dometic CombiCool RF 60 - Kühlschrank - Breite: 48.6 cm - Tiefe: 49 cm - Höhe: 61.5 cm - 60 Liter - Black/Aluminium
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Black/Aluminium
Produkttyp
Kühlschrank
Zusatzfunktionen
Kann mit Flüssiggas betrieben werden, schaumisoliert
Gesamtnutzinhalt netto
60 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
60 Liter
Anz. Türen
1
Absorptionskühlsystem
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 90/396/EEC
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
61.5 cm
Gewicht
26 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
110 W
Spannung
12 V / 230 V
Energieverbrauch pro Tag
1.9 kWh
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,22*
€ 560,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,20*
€ 559,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,89*
€ 546,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.