Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic Children's


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6330319
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     9103000
EAN/GTIN:
     4007922001555
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
national geographic fernglas
feldstecher
Dieses Fernglas mit 6x Vergrößerung überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und ist dank seiner geringen Größe der ideale Begleiter!
National Geographic Children's - Fernglas 6 x 21 - Dachkant - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
184 g
Farbe
Gelb
Länge
9.5 cm
Optisches System
Fernglas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismensystem
Dachkant
Fokussystem
Zentraler Fokus
Sichtweite
116 m / 1000 m
Weitere Suchbegriffe: 6x fernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.