Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer IL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6349188
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     619.00
EAN/GTIN:
     4211125619008
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Beurer IL 50 - Wärmelampe für die Infrarotbehandlung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmelampe für die Infrarotbehandlung
Kategorie
Lichttherapie, persönliche Gesundheit
Besondere Funktionen
Überhitzungsschutz
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Hochklappbarer Rührkopf, Scheibe aus Keramik-Glas
Abmessungen und Gewicht
Breite
270 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
300 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kabel
2 m
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
15 min
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.