| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6357504 Herst.-Nr.: 73202064 EAN/GTIN: 8712285326424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mount Massive MNT 102 - Befestigungskit (Kippbare Wandhalterung) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 48-94 cm (19"-37") - Montageschnittstelle: bis zu 200 x 200 mm - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 4.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 850 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 50 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | Kippbare Wandhalterung | ![](/p.gif) | Empfohlene Display-Größe | 48-94 cm (19"-37") | ![](/p.gif) | Anpassungen | Neigung | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Wandmontage | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Bis zu 200 x 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, vogel's tv-wandhalterung, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |