Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Car Cup Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6361761
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F8J168BT
EAN/GTIN:
     0745883670185
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
INNOVATION DES JAHRES Die Halterung für den Kfz-Getränkehalter hat auf der CES 2016 die Auszeichnung Best of Innovation erhalten. Lesen Sie die Pressemitteilung BEFESTIGEN SIE IHR SMARTPHONE IM AUTO Mit der Halterung für den Kfz-Getränkehalter können Sie Ihr Smartphone bequem und sicher im Auto befestigen. Der Sockel lässt sich sicher im Getränkehalter Ihres Autos anbringen und bietet einem kompatiblen Smartphone sicheren Halt in einer Position, in der Sie es immer im Blick haben. Hierzu sind keine Saugnäpfe oder Klebestreifen erforderlich. ANSICHT IM HOCH- UND QUERFORMAT Sie können die Halterung für den Getränkehalter um 360 Grad drehen und Ihr Smartphone so ins Hoch- oder Querformat bringen. Im Hochformat lässt sich das Gerät bequem laden und zum Abspielen von Musik und freihändigem Telefonieren nutzen. Im Querformat können Sie einfach auf Ihre Lieblingsnavigations-Apps zugreifen. Sie können die Halterung auch um 90 Grad schwenken, um Ihr Smartphone in eine flache Position zu bringen, sodass es Ihnen bei der Steuerung des Autos nicht im Wege ist. ANPASSBARER SOCKEL FÜR SICHEREN HALT Der Sockel der Halterung lässt sich an die Größe verschiedener Getränkehalter anpassen und kann so in beliebigen Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Da sich an der Rückseite keine Haftschicht befindet, können Sie die Halterung bequem immer wieder in anderen Fahrzeugen nutzen. PRAKTISCHE KABELFÜHRUNG Eine Aussparung am Sockel der Halterung verhindert eine Verhedderung des Telefonkabels, sodass es ordentlich an Ihrem Gerät befestigt bleibt. So können Sie Ihr Smartphone bequem über die Strombuchse des Autos aufladen, wenn es sich in der Halterung befindet. Ein Kfz-Ladegerät ist separat erhältlich. INFORMATIONEN ZUR KOMPATIBILITÄT Die Halterung für Kfz-Getränkehalter ist kompatibel mit dem iPhone, Samsung, Nokia und anderen Smartphones, die bis zu 8,3 cm breit sind. Überblick: Befestigung Ihres Smartphones im Getränkehalter Ihres Autos Zur Ausrichtung im Hoch- und Querformat um 360 Grad drehbar Zur flachen Ausrichtung um 90 Grad schwenkbar Sockel lässt sich an jeden Becherhalter anpassen Kabelführung verhindert Verhedderung der Kabel Verpackungsinhalt: Halterung für Kfz-Getränkehalter.
Belkin Car Cup Mount - Halterung für Kfz für Handy - für Samsung Galaxy Note 3, Note II, S II, S4, S5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Halterung für Kfz
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Besonderheiten
Drehbar um 360°, Neigung, vertikaler/horizontaler Betrieb
Platzierung/Befestigung
Auto-Tassenhalter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Note 3, Note II, S II, S4, S5
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.