Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 65 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6376267
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101371
EAN/GTIN:
     4021972013719
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Dieses robuste Telefon mit Schutzklasse IP 65 und Vollgummimantel erweitert das AGFEO DECT IP-System.
AGFEO DECT 65 IP - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - IP-DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
20
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
14.9 cm
IP-Telefonie
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,35*
€ 425,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,76*
€ 395,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101179
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.