Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT Noumea Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6381572
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     201311
EAN/GTIN:
     3567042013117
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
PORT Noumea Universal - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan, Samt - Schwarz - 11"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.6 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
349 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan, Samt
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Universal Elastic System (UES)
Innenmaße
27.6 cm x 19 cm x 1.6 cm
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Verschlussart
Verschlussriemen
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.9 cm (11")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.