Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro KATRIN Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6389139
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1030
EAN/GTIN:
     4017337330065
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Saro KATRIN - Kühlschrank - Tabletop - Breite: 68.2 cm - Tiefe: 45 cm - Höhe: 67.5 cm - 100 Liter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kühlschrank - Tabletop
Zusatzfunktionen
FCKW-frei
Abtau-Automatik
Ja
Gesamtnutzinhalt netto
100 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
100 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türmerkmale
Schiebetüren
Temperaturbereich
0°C bis 12°C
Kühlungstyp
Dynamische Kühlung
Installationstyp
Tabletop
Anz. Türen
2
Türtyp
Glastür
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Glasdesign, doppelverglaste Türen, doppelverglaste Seiten
Abmessungen und Gewicht
Breite
68.2 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
67.5 cm
Gewicht
39 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
0.16 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
2
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
2 x Regal - anpassbares Kabel
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,71*
€ 610,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,48*
€ 574,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,17*
€ 535,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.