Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec ACS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-6449846
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.37C12.019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Altec ACS 60 - Lautsprecher - für PC - für AcerView 1555, 57C, 77C, 79G; Aspire 55s, 77s
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher - für PC
Lokalisierung
Englisch
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Gleichstromeingang (4 PIN USB Type A) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Verstärker
Integriert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerView 1555, 57C, 77C, 79G ¦ Acer Aspire 55s, 77s
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, usb lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.