| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6465134 Herst.-Nr.: 73202239 EAN/GTIN: 8712285329784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Integrieren Sie Ihren Sonos PLAY: 1-Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn auf einen Vogel's SOUND 4301 - Standfuß stellen. Mit einer Höhe von 82 cm hebt der Standfuß den Lautsprecher auf Ohrhöhe in sitzender Position an, sodass er optimal klingt. Sorgen Sie für die perfekte Sonos-Hörposition überall im Raum. Der Vogel's Standfuß bietet eine sichere Befestigung für Ihren Sonos PLAY: 1 und ist in Schwarz und Weiß passend zur Farbe Ihrer Lautsprecher erhältlich. Die Installation ist dank des vormontierten Lautsprecheradapters und des integrierten Verlängerungskabels ganz einfach. Mit dem Vogel's Standfuß erhalten Sie die Flexibilität, die perfekte Hörposition für Ihren Sonos PLAY: 1 überall im Raum zu schaffen. Möchten Sie Ihre Lautsprecher oben, dort, wo sie nicht stören, befestigen? Dann sehen Sie sich die Vogel's Wandhalterung für den Sonos PLAY: 1 an. Vogel's Lautsprecher-Wandhalterungen und -Standfüße sind auch für Sonos PLAY: 3-Lautsprecher erhältlich. Vogel's SOUND 4301 - Aufstellung - für Lautsprecher - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 82 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4.6 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Lautsprecher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |