| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6486526 Herst.-Nr.: 73202191 EAN/GTIN: 8712285329302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PFS 3204 Display-Adapterstrips sind Teil des modularen Connect-it-Systems, mit dem Sie Ihre eigene Bildschirmbefestigungslösung erstellen können. Vogel's Professional Connect-it PFS 3204 - Montagekomponente (2 Kontaktleisten) - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 160 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | 2 Kontaktleisten | ![](/p.gif) | Max. Größe des Befestigungsmusters | 400 mm | ![](/p.gif) | Neigung | 3° | ![](/p.gif) | Verriegelbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, vogel's tv-wandhalterung, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |