| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6486527 Herst.-Nr.: 73202192 EAN/GTIN: 8712285329326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PFS 3208 Display-Adapterstrips sind Teil des modularen Connect-it-Systems, mit dem Sie Ihre eigene Bildschirmbefestigungslösung erstellen können. Die PFS 3208 sind für bis zu 160 kg schwere Bildschirme mit einem maximalen vertikalen Befestigungsbereich von 800 mm geeignet. Merkmale dieser Strips sind: Neigungsnivellierung und Bügel zum Entriegeln (für die Wandmontage). Diese Strips müssen mit PFB 34xx Connect-it-Adapterbars kombiniert werden. Vogel's Professional Connect-it PFS 3208 - Montagekomponente (2 Kontaktleisten) - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | ![](/p.gif) | Max. Ladegewicht | 160 kg | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | ![](/p.gif) | Montagekomponenten | 2 Kontaktleisten | ![](/p.gif) | Max. Größe des Befestigungsmusters | 800 mm | ![](/p.gif) | Neigung | 3° | ![](/p.gif) | Verriegelbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, schnepel halterung tv, halterung tv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |