Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFW 6880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6486529
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73202197
EAN/GTIN:
     8712285329227
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das PFW 6880 ist ein flaches Videowand-Popout-Modul mit einem Abstand zwischen Bildschirm und Wand. Es verfügt über eine federbelastete Drucktaste zur Öffnungsfreigabe durch leichtes Drücken auf den Bildschirm.
Vogel's Professional PFW 6880 - Befestigungskit (Wandmontage, Pop-out-Montage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-165.1 cm (37"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
68.58 cm
Höhe
41.24 cm
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
5.02-25.47 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
45.5 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage, Pop-out-Montage
Max. Größe des Befestigungsmusters
600 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe
94-165.1 cm (37"-65")
Anpassungen
Nivellierung, Höhe
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 767,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,18*
€ 970,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,04*
€ 961,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,59*
€ 946,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,29*
€ 932,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,57*
€ 913,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.