Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 721B-70608172 Herst.-Nr.: 100093 EAN/GTIN: 4046173100792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durch internationale Standards, wie Qualität, Sicherheit, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, um den Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. Dies alles garantiert Top-Qualität und eine hohe Langlebigkeit. Auf dem Außenmantel sind die Metereinheiten aufgedruckt. Somit ist eine einfache und übersichtliche Abtrennung von Meterware möglich. Megasat Quadshield 120 - Bulk-Antennenkabel - 100 m - Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel - 110 dB - 4K Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Vierfach abgeschirmtes Koaxialkabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Isolierung aus geschäumtem Polyethylen (FPE), Kupfermantelstahldraht-Leiter (CCS), Spulenpaket, wetterfest, Längenanzeige, Außendurchmesser 7 mm | ![](/p.gif) | Länge | 100 m | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Bulk-Antennenkabel 4K Unterstützung | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Satellitenantenne | ![](/p.gif) | Abschirmungseffizienz | 110 dB | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, RoHS, WEEE, ECA | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 27.5 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 11 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 27.5 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 721 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 21,22* | € 29,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,13* | € 44,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,88* | € 70,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 721 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 721 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 721 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|