Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Multiswitch 9/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6493740
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0600151
EAN/GTIN:
     4046173100334
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Ein Multischalter ermöglicht Ihnen den zeitgleichen Empfang von unterschiedlichen digitalen Fernseh- und Radioprogrammen an einer Satellitenanlage. Die Megasat Multischalter-Serie ist mit der Technik ausgestattet. Alle Schalter sind Quad LNB (Quattro-Switch LNB) tauglich und ermöglichen Ihnen, den Multischalter auch nachträglich in ein vorhandenes System einzubinden. Geringe Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebenen sorgen für höchste Bild- und Tonqualität auch bei langen Kabelwegen.
Megasat Multiswitch 9/8 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.1 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
784 g
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Länge
21.5 cm
Paketinhalt
Netzteil, Multischalter für Satellitensignal
Verbindungen
Verbindungen
8 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ Antenne - F-Anschluß ¦ 8 x HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.