Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Multiswitch 17/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6493745
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0600154
EAN/GTIN:
     4046173100365
Suchbegriffe:
Multischalter
megasat multischalter
multischalter
Ein Multischalter ermöglicht Ihnen den zeitgleichen Empfang von unterschiedlichen digitalen Fernseh- und Radioprogrammen an einer Satellitenanlage. Geringe Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebenen sorgen für höchste Bild- und Tonqualität auch bei langen Kabelwegen. Der Multischalter 17/8 ist für den Empfang von vier Satelliten für bis zu 8 Teilnehmer geeignet.
Megasat Multiswitch 17/8 - Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
729 g
Produkttyp
Multiswitch Satelliten-/terrestrisches Signal
Länge
34.3 cm
Verbindungen
Verbindungen
16 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ 8 x HF-Ausgang - F-Anschluß ¦ Terrestrischer Anschluss - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.