Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA S180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6506157
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-S180-W-E
EAN/GTIN:
     4975769424878
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
JVC HA-S180 - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
108 g
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 22000 Hz
Max. Eingangsleistung
500 mW
Faltbar
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAKD7YE
ab € 18,73*
Zubehör
JVC
HARX330E
ab € 10,21*
Zubehör
JVC
HARX500E
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.