Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-KD7-Y-E Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Musik Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-KD7-Y-E Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Musik Blau, Gelb
JVC HA-KD7-Y-E Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Musik Blau, Gelb
JVC HA-KD7-Y-E Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Musik Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69691196
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HAKD7YE
EAN/GTIN:
     4975769444180
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
215 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Kopfhörerfrequenz
15 - 23000 Hz
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Blau, Gelb
Lautstärkeregler
Digital
Kabellänge
0.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAKD7RE
ab € 22,07*
Zubehör
JVC
HARX330E
ab € 10,23*
Zubehör
JVC
HARX500E
ab € 23,29*
Zubehör
JVC
HAS180BEF
ab € 9,48*
Zubehör
JVC
HAS180WEF
ab € 9,49*
Zubehör
JVC
HA-S31M-A-EX
ab € 35,06*
Zubehör
JVC
HA-S31M-B-EX
ab € 33,12*
Zubehör
JVC
HA-S31M-P-EX
ab € 24,67*
Zubehör
JVC
HA-S31M-W-EX
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.