Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Halterung für Kfz für Handy, Digital Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6523827
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0077
EAN/GTIN:
     4052792034240
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Smartphone-Halter für den Kfz-Lüftungsschacht ist ideal um den besten Blick auf Ihr Mobilgerät zu bewahren. Der Halter wird direkt in den Lüftungsschaft aufgesteckt und das Smartphone befestigt. Besonders praktisch: Man kann den Kopf der Halterung um 360 Grad drehen und ist somit sehr flexibel mit der Ausrichtung des Smartphones.
LogiLink - Halterung für Kfz für Handy, Digital Player - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.66 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
2.41 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung für Kfz
Schutz
Temperaturbeständig
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Handy, Digital Player
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Lüftungsgitter im Auto
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.