Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic Fernglas 8 x 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6546215
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     9076200
EAN/GTIN:
     4007922014784
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
national geographic fernglas
feldstecher
Das National Geographic 8x42 ist ein Dachkant Fernglas mit 8-facher Vergrößerung und 42 mm Objektivdurchmesser. Eine Dioptrieneinstellung erlaubt Korrekturen von bis zu ± 2 Dioptrien. Eine hochwertige Vollvergütung auf den Glaselementen verringert störende Reflexe, verbessert die Lichttransmission und sorgt somit für einen hohen Kontrast auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Fernglas besitzt eine griffige gummierte und schmutzabweisende Oberfläche. Ein Stativanschlussgewinde ermöglicht es zudem das Fernglas auf einem Stativ zu befestigen.
National Geographic - Fernglas 8 x 42 - Dachkant - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.6 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
660 g
Farbe
Schwarz
Länge
14.6 cm
Optisches System
Fernglas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Funktionen
Gummibeschichtung
Vergrößerung
8 x
Vergütung
Vollbeschichtet
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismensystem
Dachkant
Fokussystem
Zentraler Fokus
Dioptrischer Korrekturbereich
± 2,0 Dioptrien
Sichtweite
110 m / 1000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.