Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Operational Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6548675
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SG-ET5X-8HLST-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Zebra Operational Case - Hintere Abdeckung für Tablet - Leder - 8" - für Zebra ET50, ET51, ET51 Integrated Scanner Kit, ET55, ET56, ET56 Enterprise Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
Leder
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Pen-Loop
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
20.3 cm (8")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra ET50 (8.3 Zoll), ET51 (8.4 Zoll), ET51 Integrated Scanner Kit, ET55 (8.3 Zoll), ET56, ET56 Enterprise Tablet (8.4 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.