Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VEBG11AU Docking Station für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6597403
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VEBG11AU
EAN/GTIN:
     4549077321619
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Desktop-Port-Replikator für das FZ-G1.
Panasonic FZ-VEBG11AU - Docking Station für Tablet - für Toughpad FZ-G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
1.5 kg
Produkttyp
Docking Station
Bestimmt für
Tablet
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Verbindungen
Verbindungen
2 x USB 3.0 ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ VGA-Output - 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ¦ LAN - RJ-45 ¦ Seriell - 9 PIN D-Sub
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughpad FZ-G1
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,69*
€ 394,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,04*
€ 370,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.