Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Kärcher T 7/1 Classic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6617349
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.527-181.0
EAN/GTIN:
4039784997073
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Mit 1000 W Leistung erzeugt der kompakt gebaute Trockensauger T 7/1 Classic ein beachtliches Vakuum von 23,0 kPa. Dabei arbeitet der Sauger mit nur 63 db(A) angenehm leise. Das Gerät verfügt über eine Saugschlauchlänge von 2,00 m und ist mit 3,5 kg angenehm leicht. Der handlich geformte Krümmer erlaubt dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten. Die guten Nachlaufeigenschaften des Trockensaugers sind dem mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen ausgestatteten Fahrwerk zu verdanken. Eine umlaufende Stoßkante sorgt dafür, dass der schlagfeste 7,5-l-Behälter keine Schäden an Möbeln & Co. verursacht. Der T7/1 Classic ist serienmäßig mit einer Vliesfiltertüte ausgestattet.
Kärcher T 7/1 Classic - Staubsauger - Kanister - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
23 kPa
Staubbeutelkapazität
7.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Luftstrom
40 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Teppich-/Bodendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleece-Filterbeutel
Sound Pressure Level (SPL)
75 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Kabellänge
7.5 m
Energieverbrauch pro Jahr
40.6 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger kärcher
,
boden staubsauger
,
naß- trockensauger 7,5l
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher 6.904-333.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Kärcher
6.904-333.0
ab € 12,18*
Zubehör
Kärcher Motorschutzfilter, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17
Kärcher
6.414-611.0
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen