Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's T2044 Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6625159
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7953034
EAN/GTIN:
     8712285333088
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Dieser Trolley ist geeignet für Displays bis zu einer Größe von 65" (165,1 cm) und einem max. Gewicht von 80 kg.
Vogel's T2044 - Wagen - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: bis zu 162,6 cm (bis zu 64 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
215 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Cable Inlay System (CIS)
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 162,6 cm (bis zu 64 Zoll)
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
4
Neigung
20°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,16*
€ 782,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,77*
€ 777,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,05*
€ 730,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,09*
€ 677,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.