Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incipio Truman Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6635525
Hersteller:
     Incipio
Herst.-Nr.:
     MRSF-095-BLK
EAN/GTIN:
     0840076158775
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Incipio Truman Sleeve - Schutzhülle für Tablet - Nylon, veganes Leder - Schwarz - für Microsoft Surface Pro 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Nylon, veganes Leder
Material des Innenfutters
Faux Fur
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Zusätzliche Fächer
Tablet-Zubehör
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Verschlussart
Reißverschluss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.