Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN ALCS 2-12/0.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6640371
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0015
EAN/GTIN:
     4013674021727
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das kompakte und sehr leichte Ladegerät ALCS 2-12/0.4 ist der ideale Lader für Bleiakkus in Autos, Boote, Motorrädern, Rollern, fahrbaren Gartengeräten oder Kinderfahrzeugen. Ein besonders langes Kabel von 3,5m ist besonders praktisch und ermöglicht Ladungen ohne Verlängerungskabel. Eine übersichtliche und einfache Handhabung ist bei dem ALCS 2-12 selbstverständlich. Je nach Akku kann die Spannung über den Drehschalter am Ladegerät eingestellt werden. Mit Hilfe der Polklemmen ist eine schnelle Kontaktierung der Blei-Akkus möglich, der Ladevorgang startet danach automatisch.
ANSMANN ALCS 2-12/0.4 - Batterieladegerät - 1 x Batterien laden - 400 mA - 2 Ausgabeanschlussstellen (Krokodilklemme) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
6.9 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
135 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Verpolungsschutz
Geleistete Netzspannung
2 / 6 / 12 V
Elektrischer Strom max.
400 mA
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: Krokodilklemme
Menge Eingangsstecker
1
Unterstützte Batterie
Technologie
Bleisäure
Max. unterstützte Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.