Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN ALCT 6-24/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6640372
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0016
EAN/GTIN:
     4013674021741
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Durch zahlreiche Features sorgt das ALCT 6-24/2 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer von Bleiakkus. Nach erfolgreicher Kontaktierung der Polklemmen erkennt das Gerät automatisch die Spannung des angeschlossenen Bleiakkus und zeigt dies durch die entsprechende LED auf dem Display an. Je nach Spannung ist über die "Mode"-Taste ein Ladestrom wählbar, wodurch Autobatterien sehr schnell, aber auch kleine Motorradbatterien sehr schonend geladen werden können.
ANSMANN ALCT 6-24/2 - Kfz-Batterieladegerät - 2 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (Krokodilklemme) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
394 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kfz-Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Merkmale
Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, LED-Anzeige, Überladungsschutz, Überladeschutz, Modus für kalte Temperaturen
Geleistete Netzspannung
6 / 12 / 24 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: Krokodilklemme
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.