Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 200 Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6671913
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     MNT200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 200 Medium - Klammer - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55") - Montageschnittstelle: bis zu 400 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
3.6 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
860 g
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81-140 cm (32"-55")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.