| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6685044 Herst.-Nr.: 6005101 EAN/GTIN: 4021499335103 |
| |
|
| | |
| Die clevere Halterung für alle 4"-5,5"-Smartphones mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360°-Kugelgelenk! Schnell anzubringen - der gummierte Stecker wird einfach auf den Lüftungsschlitz geschoben. Die Soft-Touch-Bügel mit Federmechanismus halten markenunabhängig jedes Smartphone mit einer Breite von 5,5 - 8,0 cm sicher fest. Alle Funktionen des Smartphones sind frei zugänglich, auch das Laden während der Fahrt über ein USB-Ladegerät für Zigarettenanzünder ist möglich. WEDO CLIP-IT - Halterung für Kfz für Handy - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.7 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Halterung für Kfz | | Länge | 7.5 cm | | Geeignet für Installation | Auto | | Bestimmt für | Handy | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Lüftungsgitter im Auto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, wedo handyhalter auto, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |