Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 100 Small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6703786
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     MNT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 100 Small - Klammer - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 48-94 cm (19"-37") - Montageschnittstelle: bis zu 200 x 200 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
1.8 cm
Gewicht
770 g
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
48-94 cm (19"-37")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.