| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6724591 Herst.-Nr.: 201385 EAN/GTIN: 3567042013858 |
| |
|
| | |
| PORT MUSKOKA FUSION - Flip-Hülle für Tablet - Kunstleder Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.6 cm | | Tiefe | 1.8 cm | | Höhe | 20.4 cm | | Gewicht | 325 g | | Material | Kunstleder | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Verschlussart | Magnetischer Klappenverschluss | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Abdeckungsart | Flip-Hülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche schwarz, tablet cover, ipad zubehör tasche |
| | |
| |