Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott KleenEarth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6728862
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-32170 00
EAN/GTIN:
     4027521321700
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die KleenEarth Scheren von WESTCOTT mit antibakteriellen Schutz (Microban ) überzeugen durch ihre rostfreien Klingen und die ergonomisch geformten Griffe aus 70% Recycling-Kunststoff. Zusätzlich bieten diese Scheren einen erhöhten Schneidekomfort durch ihre Fingerauflage. Der antibakterielle Schutz hemmt das unkontrollierte Wachstum von Bakterien und wird bereits während der Produktion eingearbeitet. Er ist gleichmäßig im Produkt und dadurch auch auf der Oberfläche verteilt. So bietet Microban permanenten antibakteriellen Schutz für die gesamte Produktlebensdauer, der nicht abgerieben oder ausgewaschen werden kann. 5 Jahre Garantie.
Westcott KleenEarth - Schere
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Microban Antimikrobieller Schutz
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.