Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Smokey Joe Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6742976
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     1121004
EAN/GTIN:
     0077924003134
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Klein aber Oho: Der Smokey Joe Premium eignet sich perfekt für unterwegs, ob beim Picknick, am Strand oder im Park. Der ideale Picknickgrill für das Barbecue unterwegs. Dank des praktischen Tragebügels, der gleichzeitig als Deckelhalter und Windschutz fungiert, ist er kinderleicht zu transportieren und kompakt zu verstauen.
Weber Smokey Joe Premium - BBQ-Grill - Kohle - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
BBQ-Grill - Kohle
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
5 Jahre Garantie auf Griff, 10 Jahre Garantie auf Kessel und Deckel
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Grillgitter (Durchmesser 37 cm) ¦ Aschenbehälter
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.