Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarteq MiniWing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6749151
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     200497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Flügelschraube ohne Norm
GSM Antenne
LTE Antenne
Smarteq MiniWing - Antenne - Mobiltelefon - 2.15 dBi - Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
80 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 2.5 m
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, PCS, AMPS
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 824 - 960 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
2.15 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - FME
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.