| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6806725 Herst.-Nr.: CL11 EAN/GTIN: 7611990490233 |
| |
|
| | |
| Das Tischmessgerät CL11 ist ein preiswertes Multimessgerät welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis auf. Mit der ROTRONIC Software SW21 kann das Messgerät nach den Kundenwünschen eingestellt werden. Daten können runtergeladen, gespeichert und analysiert werden. ROTRONIC CL11 - Thermo-Hygro-CO2-Messgerät - digital - kabelgebunden Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Thermo-Hygro-CO2-Messgerät - digital - Innenbereich | | Merkmale | Speicherfunktion | | Installationstyp | Schreibtisch | | Messfunktionen | Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 | | Max. unterstützte Sensoren | 1 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB | Verschiedenes | Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, USB-Kabel | | Kennzeichnung | EN 61326-1, IP30, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU | Software | Typ | ROTRONIC SW21 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 15.7 cm | | Tiefe | 4.5 cm | | Höhe | 12 cm | | Gewicht | 200 g | Uhr | Skala | Arabisch - 24 | Wettermessung | Parameter | Temperatur: -20 °C bis 60 °C - Genauigkeit: +/- 0,3 Grad ¦ Feuchtigkeit: 0 % bis 100 % - Auflösung: 0.1 % - Genauigkeit: +/- 3% ¦ CO2 Gehalt innen: 0 mg/l bis 5000 mg/l - Auflösung: 1 mg/l - Genauigkeit: +/- 5% |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |