| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6808982 Herst.-Nr.: DS-40132 EAN/GTIN: 4016032374084 |
| |
|
| | |
| Mit Hilfe des Digitus HDMI Audio-Extraktors, entkoppeln Sie das Audio-Signal vom HDMI-Signal und können dadurch den Ton über Ihre externen Lautsprecher, Surround-Anlage, Verstärker oder Kopfhörer wiedergeben - somit geben Sie das Tonsignal immer auf dem gewünschten Gerät und in einer optimalen Qualität aus. Durch den integrierten Umschalter besteht die Möglichkeit, zwischen 2.1 Kanal über 3.5 mm Klinke oder 5.1 Kanal über Toslink zu wählen. Der integrierte HDMI-Verstärker sorgt zusätzlich für eine Verbesserung des Videosignals (Full HD bis zu 30 m, 4K bis zu 20 m). Der Extraktor wird über das HDMI-Kabel mit Strom versorgt und benötigt kein Netzteil, alternativ kann die Stromversorgung über das beiliegende USB-Kabel erfolgen. DIGITUS DS-40132 - HDMI-Audiosignal-Extractor - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.5 cm | | Tiefe | 6.6 cm | | Höhe | 2 cm | | Gewicht | 40 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | HDMI-Audiosignal-Extractor | | Paketinhalt | USB-Spannungsversorgungskabel, HDMI-Audiosignal-Extractor | Verbindungen | Verbindungen | HDMI ¦ USB ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - TOS Link ¦ Audio-Eingang - Mini-Phone 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |