Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS DIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6831540
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80356090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
DIP-20 ist ein 4K UHD HDBaseT Übertrager und Step-In Steuermodul für HDMI und Computergraphik mit Ein- und Auskopplung unsymmetrischer Stereo-Audio Signale. Der DIP-20 nimmt Signale für HDMI, VGA und unsymmetrisches Stereo-Audio entgegen (das anschließend in das Ausgangssignal eingebettet wird) sowie zusätzlich Ethernet und RS-232 Daten und überträgt die Signale mittels HDBaseT Twisted Pair Übertragung an einen kompatiblen Empfänger, wie beispielsweise TP-588D, TP-580RXR oder TP-590RXR. Der DIP-20 stellt PoE (Power over Ethernet) zur Verfügung und ermöglicht somit die Fernspeisung kompatibler PoE Empfänger, z.B. TP-588D oder TP-590RXR.
Kramer MegaTOOLS DIP-20 - HDBaseT Sender/einschreitender Commander
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
HDBaseT Sender/einschreitender Commander
Breite
18.75 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
2.54 cm
Herstellergarantie
Garantie
7 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
DC 48 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(2) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x HDBaseT-Ausgang - RJ-45 ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (2) x seriell - Klemmleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,55*
€ 991,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,02*
€ 982,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,73*
€ 950,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,42*
€ 937,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,03*
€ 924,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.