Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK NL-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6831777
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     88989
EAN/GTIN:
     4043619889891
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese hochwertige Multiband Antenne besteht aus fünf physisch getrennten Sende- und Empfangseinheiten. Die GNSS Patchantenne empfängt die Signale der Globalen Navigations Satelliten Systeme GPS und GLONASS. Zwei PCB Antennen arbeiten im MIMO Betrieb in allen gängigen LTE Bändern. Zwei weitere PCB Antennen im MIMO Betrieb decken den WLAN Bereich im Dualband vollständig ab. Weiterhin ist diese Multiband Antenne in der Lage, GSM, UMTS, Bluetooth, Z-Wave und ZigBee Signale zu übertragen. Die NL-400 eignet sich auf Grund ihrer robusten Outdooreigenschaften hervorragend für den rauen Alltag in den Bereichen Transportwesen, Forst- und Landwirtschaft, Bauwesen sowie im maritimen Bereich. Sie ist wasserdicht, stoßgeschützt und im erweiterten Temperaturbereich einsetzbar. Die NL-400 liefert und übermittelt Signale unter allen Umständen zuverlässig, schnell und genau.
NAVILOCK NL-400 - Antenne - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - 4 dBi - ungerichtet - Roof-Top, außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.6 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
1.6 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Roof-Top, außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
3 x Antennenadapter ¦ 5 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS
Funktionen
Rechtsdrehende Polarisation (RHCP)
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 2.4 - 2.483 GHz, 5.15 - 5.85 GHz, 2500 - 2600 MHz, 698 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 1602.5625 - 1615.5 MHz
Antennengewinn
4 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
5 x Antenne - RP-SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.