Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Monarch LCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6845166
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MHLCS/I
EAN/GTIN:
     0790750248950
Suchbegriffe:
Video Encoder
matrox video encoder
video encoder
Matrox Monarch LCS - Streaming-Video-Encoder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Streaming-Video-Encoder
Breite
21.6 cm
Tiefe
15.3 cm
Höhe
3.81 cm
Gewicht
600 g
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
42 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(2) x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x seriell ¦ (2) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x SDI Input - BNC ¦ (1) x SDI-Ausgabe - BNC ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
SD-Kartensteckplatz, Aufnahmefähigkeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.948,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,83*
€ 2.420,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,87*
€ 2.410,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.994,14*
€ 2.373,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,33*
€ 2.348,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,67*
€ 2.318,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
MHD/I
ab € 623,37*
Zubehör
Matrox
MHDX/I
ab € 1.054,84*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 72,92*
Zubehör
Matrox
MRCH/RACK/KIT
ab € 105,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.