Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx FMT900BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6850631
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4594
EAN/GTIN:
     4260358121123
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
Technaxx FMT900BT - Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät für Handy, Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.3 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
33 g
Produkttyp
Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät
Max. Betriebsabstand
8 m
Frequenzbereich
87.6 - 107.9 MHz
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Integrierte Komponenten
Mikrofon, microSD-Kartenleser
Geeignet für Installation
Auto
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 2.1 EDR
Bestimmt für
Handy, Tablet
Bildschirm
LCD-Anzeige
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auto-Zigarettenanzünder
Verbindungen
Verbindungen
2 x USB
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.