Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Desk Phone CP600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6850806
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Dieses Gerät wurde für anspruchsvolle Benutzer entwickelt und bietet kristallklare HD-Sprachqualität, ein brillantes Farb-Display sowie ein breites Spektrum an Funktionen.
Unify OpenScape Desk Phone CP600 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion - SIP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OpenScape Voice
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21.9 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
19.3 cm
Gewicht
960 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS0MCF2PC
ab € 8,86*
Zubehör
Unify
L30250-F600-C430
ab € 124,19*
Zubehör
Unify
L30250-F600-C440
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.